Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - TETE A BOULONNER RAIL 41 DOUBLE GAC - MV64274

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • modèle - étrier de plafond

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612250735

Réf. Sonepar

00048225074

Réf. Fournisseur

MV64274

Marque

Mavil

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

modèle:

étrier de plafond

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

à charnière:

Non

ajustable:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

TETE A BOULONNER RAIL 41 DOUBLE GAC