Mavil - TETE A BOULONNER RAIL 41 SIMPLE EZ - MV64473


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 106 mm
longueur - 140 mm
modèle - autre
charge maximum supportée - 100 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612337573
Réf. Sonepar
00048233758
Réf. Fournisseur
MV64473
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
70 mm
hauteur:
106 mm
longueur:
140 mm
modèle:
autre
charge maximum supportée:
100 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre