Mavil - TIGE FILETEE M10 LG1000 EZ - MV66163

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - TIGE FILETEE M10 LG1000 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612108210

Réf. Sonepar

00048066163

Réf. Fournisseur

MV66163

Marque

Mavil

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

10

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

inclinaison du filetage:

1.5 mm

filetage gauche:

Non

avec rainures de découpe:

Non

TIGE FILETEE M10 LG1000 EZ