Mavil - TIGE FILETEE M6 LG1000 INOX304L - MV66661

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612145949

Réf. Sonepar

00048066661

Réf. Fournisseur

MV66661

Réf. Commerciale

Mavil

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

inclinaison du filetage:

1 mm

filetage gauche:

Non

avec rainures de découpe:

Non

TIGE FILETEE M6 LG1000 INOX304L