MAXIMA - Carotteuse manuel 1800 watt CAROMAX 1800 - CAROMAX1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1800 W
vitesse de rotation en charge 1ere - 1650 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 202 mm
poids de la machine - 5.2 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MACHINESS POUR LE CAROTTAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032603400477
Réf. Sonepar
07576340047
Réf. Fournisseur
CAROMAX1800
Marque
MAXIMA
consommation nominale:
1800 W
vitesse de rotation en charge 1ere:
1650 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:
202 mm
poids de la machine:
5.2 kg


