Mazda - MAZDA Armature LED BY007P G2 840 ON/OFF 200W 20000lm IP65 IK06 35000h L70 - 958531

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514958531

Réf. Sonepar

05204495853

Réf. Fournisseur

958531

Réf. Commerciale

Mazda

Mazda highbay luminaires, High-bay, 200 W, D300 mm, 20000 lm, Wide beam, IP65, IK06

Les Atouts de l'article:

High-bay, D300 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium et noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 20000 lm, 200 W, 100 lm/W, Faisceau extensif, Mat, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Fils/câbles volants

Les Atouts de la gamme:

Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles.