Mazda - MAZDA Flamme LED E14 4,3-40W 840 470lm 15000h Filament Claire - 163980

CopieCopie
Mazda - MAZDA Flamme LED E14 4,3-40W 840 470lm 15000h Filament Claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.3...4.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 6.697 kg CO2 eq.

EAN

3139188163980

Réf. Sonepar

05204163980

Réf. Fournisseur

163980

Marque

Mazda

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.3...4.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

109 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

97 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.52

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.102

nombre de cycles min.:

20000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.5

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F

Les Atouts de la gamme:

Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles.