Mazda - MAZDA Flamme LED E14 8-60W 827 806lm 15000h - 541310

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 12.304 kg CO2 eq.

EAN

8710163541310

Réf. Sonepar

05204541310

Réf. Fournisseur

541310

Marque

Mazda

Culot:

E14

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

114 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.54

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1241

nombre de cycles min.:

30000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.08

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED-lamp/Multi-LED - Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)

Les Atouts de la gamme:

Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles.