Mazda - MAZDA lampe LED Bulb E27 10,5-100W 840 1521lm 15000h Filament Claire - 541594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 144 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 16.012 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
8710163541594
Réf. Sonepar
05204541594
Réf. Fournisseur
541594
Marque
Mazda
Culot:
E27
flux lumineux:
1521...1521 lm
puissance de la lampe:
10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
144 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
104 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
90...90 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.52
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1521 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.094
nombre de cycles min.:
20000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.076
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles.



