Mazda - MAZDA lampe LED Bulb E27 10-75W 865 1055lm 15000h Dépolie - 540917

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 15.658 kg CO2 eq.

EAN

8710163540917

Réf. Sonepar

05204540917

Réf. Fournisseur

540917

Marque

Mazda

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

90...90 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.54

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1055 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1246

nombre de cycles min.:

30000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ampoule LED MAZDA - Consommation électrique: 10 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 6500 K

Les Atouts de la gamme:

Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles.