Mazda - MAZDA lampe LED Bulb E27 8,5-75W 840 1055lm 15000h Filament Claire - 541532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 124 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 13.025 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
8710163541532
Réf. Sonepar
05204541532
Réf. Fournisseur
541532
Réf. Commerciale
Mazda
Culot:
E27
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
124 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
104 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
70...70 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.56
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.106
nombre de cycles min.:
20000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.04
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles.