Mazda - MAZDA lampe LED GU10 4,9-65W 827 36D 460lm 15000h - 541877

CopieCopie
Mazda - MAZDA lampe LED GU10 4,9-65W 827 36D 460lm 15000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 460...460 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.821 kg CO2 eq.

EAN

8710163541877

Réf. Sonepar

05204541877

Réf. Fournisseur

541877

Réf. Commerciale

Mazda

Culot:

GU10

flux lumineux:

460...460 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

56 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

42...42 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.51

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

460 lm

intensité lumineuse:

850 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1328

nombre de cycles min.:

30000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.08

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED-lamp/Multi-LED - Lampes MAZDA LEDspot

Les Atouts de la gamme:

Créez un éclairage d'accentuation chaud ou froid avec notre gamme de spots LED pour mettre en valeur votre décoration intérieure ou des détails architecturaux

Quelques mots du fabricant :

Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles.