Mazda - MAZDA tube LED T8 1200mm 15,5-36W 865 1800lm 30000h - 542454

CopieCopie
Mazda - MAZDA tube LED T8 1200mm  15,5-36W 865 1800lm 30000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1800...1800 lm

  • puissance de la lampe - 15.5...15.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163542454

Réf. Sonepar

05204354245

Réf. Fournisseur

542454

Marque

Mazda

Culot:

G13

flux lumineux:

1800...1800 lm

puissance de la lampe:

15.5...15.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

116 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

1214 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

84...84 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1800 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1173

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.3

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MAZDA LEDtube EM T8 SO - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K

Les Atouts de la gamme:

Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles. Nos tubes LED fournissent une lumière de haute qualité pour illuminer n'importe quel espace