MCI - 692 FA 99SEC 230VCA SAILLIE : minuterie électronique digitale 99 secondes 230V - 060858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - électronique
mode de pose - saillie
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Temporisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3662952608580
Réf. Sonepar
00200060858
Réf. Fournisseur
060858
Réf. Commerciale
MCI
fonction:
électronique
mode de pose:
saillie
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC