MCI - AC1-5TS2RW : thermostat 2 seuils avec afficheur. Sonde NTC fournie. Alim 230V - 031004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952310049
Réf. Sonepar
00200031004
Réf. Fournisseur
031004
Réf. Commerciale
MCI
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
plage de mesure de la température:
-40...125 °C
largeur:
77 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
77 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation DC:
230...230 V