MCI - MAS2MQF-22E/R/230V/S/IP67 : bouton poussoir 2NO/NF momentané pour découpe Ø16mm - 093369

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contact à poussoir, contact inverseur
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - fiche plate
nombre de pôles - 2 pôles
nombre d'éléments de commande - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Poussoirs métalliques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3662952933699
Réf. Sonepar
00200293369
Réf. Fournisseur
093369
Réf. Commerciale
MCI
modèle:
contact à poussoir, contact inverseur
type de commande:
bouton-poussoir
type de connexion:
fiche plate
nombre de pôles:
2 pôles
nombre d'éléments de commande:
1
type de fixation:
bague/écrou de fixation
encastrement-échancrure:
16...16 mm
voyant:
lampe de signalisation
impression/marquage:
sans
tension nominale:
230 V
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur de l'élément de commande:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)