MCI - MD16-16E/G/110V : voyant vert LED 110V pour découpe Ø16mm - 093311

CopieCopie
MCI - MD16-16E/G/110V : voyant vert LED 110V pour découpe Ø16mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - vert

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 110 V

  • culot de lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952933118

Réf. Sonepar

00200293311

Réf. Fournisseur

093311

Réf. Commerciale

MCI

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

vert

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

110 V

culot de lampe:

autre

indice de protection (IP):

IP40

MD16-16E/G/110V : voyant vert LED 110V pour découpe Ø16mm. Corps monobloc plastique. Serrage par écrou. Raccordement bornes à vis.