MCI - MD16-16E/W/110V : voyant blanc LED 110V pour découpe Ø16mm - 093314

CopieCopie
MCI - MD16-16E/W/110V : voyant blanc LED 110V pour découpe Ø16mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - blanc

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 110 V

  • culot de lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952933149

Réf. Sonepar

00200293314

Réf. Fournisseur

093314

Marque

MCI

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

110 V

culot de lampe:

autre

indice de protection (IP):

IP40

MD16-16E/W/110V : voyant blanc LED 110V pour découpe Ø16mm. Corps monobloc plastique. Serrage par écrou. Raccordement bornes à vis.