MCI - MD16-22DS/B/110V/P : voyant IP65 bleu LED 110V pour découpe Ø22mm - 093345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - bleu
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 110 V
culot de lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952933453
Réf. Sonepar
00200293345
Réf. Fournisseur
093345
Marque
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
bleu
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
110 V
culot de lampe:
autre
indice de protection (IP):
IP65
MD16-22DS/B/110V/P : voyant IP65 bleu LED 110V pour découpe Ø22mm. Corps monobloc plastique. Serrage par écrou. Raccordement bornes à vis.


