MCI - MQ16G-D/L/B/24V/A : voyant IP67 à LED bleue 24V pour découpe Ø16mm - 020563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - bleu
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 24 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3662952205635
Réf. Sonepar
00200020563
Réf. Fournisseur
020563
Réf. Commerciale
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
bleu
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
24 V
indice de protection (IP):
IP67
MQ16G-D/B/24V/A : voyant IP67 à LED bleue 24V pour découpe Ø16mm. Corps en laiton anodisé noir. Lentille de forme bombée. Fixation par écrou. Raccordement par bornes à vis.