MCI - MQ16T-D/L/R/24V/N : voyant IP67 à LED rouge 24V pour découpe Ø16mm - 020533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 24 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3662952205338
Réf. Sonepar
00200020533
Réf. Fournisseur
020533
Réf. Commerciale
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
24 V
indice de protection (IP):
IP67
MQ16T-D/R/24V/N : voyant IP67 à LED rouge 24V pour découpe Ø16mm. Corps en laiton nickelé. Lentille de forme plate. Fixation par écrou. Raccordement par bornes à vis.