MCI - MRT8-S1/W : clignoteur asymétrique modulaire à double tempo 12?240Vca/cc - 040438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - électronique avec fonctions multiples
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
tension d’alimentation - 12...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Temporisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3662952404380
Réf. Sonepar
00200240438
Réf. Fournisseur
040438
Marque
MCI
fonction:
électronique avec fonctions multiples
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension d’alimentation:
12...240 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC


