MCI - RL51-21/N-GR/BK-P1-0-2 : bouton-poussoir ON-OFF bipolaire pour découpe Ø25mm - 091183

CopieCopie
MCI - RL51-21/N-GR/BK-P1-0-2 : bouton-poussoir ON-OFF bipolaire pour découpe Ø25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interrupteur on/off

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de connexion - fiche plate

  • nombre de pôles - 2 pôles

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952911833

Réf. Sonepar

00200091183

Réf. Fournisseur

091183

Réf. Commerciale

MCI

modèle:

interrupteur on/off

type de commande:

bouton-poussoir

type de connexion:

fiche plate

nombre de pôles:

2 pôles

courant nominal:

16 A

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

fixation à griffes

encastrement-échancrure:

25...25 mm

avec rebord de boîtier:

Oui

voyant:

lampe de signalisation

impression/marquage:

sans

tension nominale:

230 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur de l'élément de commande:

vert

couleur du boîtier/corps:

noir

RL51-21/N-GR/BK-P1-0-2 : bouton-poussoir ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe Ø25mm. Corps noir, touche lumineuse verte 230V. Raccordement languettes 6,35mm.