MECATRACTION - COLLIER BLANC 200x7,6 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE - CCE200-7,6A

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COLLIER BLANC 200x7,6 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - auto-adhésif

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3660497006502

Réf. Sonepar

00127000710

Réf. Fournisseur

CCE200-7,6A

Réf. Commerciale

MECATRACTION

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

auto-adhésif

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...80 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

COLLIER BLANC 200x7,6 PA6-6 UL94V2, SANS HALOGENE, SELON VDE, DNV, EN 45545-2, RoHS