MECATRACTION - Colliers de serrage 762x9 mm blanc, utilisation intérieur - CCE762-9A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 762 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
type de fixation - auto-adhésif
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3660497006595
Réf. Sonepar
00127000810
Réf. Fournisseur
CCE762-9A
Réf. Commerciale
MECATRACTION
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
762 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
auto-adhésif
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...80 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2