MECATRACTION - COUPE CABLE A CLIQUET CAPACITE MAXI DIA.62MM - MRK62PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 62 mm
section de câble max. - 750 mm²
longueur totale - 410 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTILLAGES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660497123803
Réf. Sonepar
00127712380
Réf. Fournisseur
MRK62PRO
Marque
MECATRACTION
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
62 mm
section de câble max.:
750 mm²
longueur totale:
410 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non


