Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MECATRACTION - MATRICE COSSE SERIE "CU" 95MM² - C6ECU95

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - MATRICE COSSE SERIE "CU" 95MM²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660497109814

Réf. Sonepar

00127710981

Réf. Fournisseur

C6ECU95

Réf. Commerciale

MECATRACTION

MATRICE COSSE SERIE "CU" 95MM² POUR PRESSE EDC620KCM, HDC60, SDC60