MECATRACTION - OUTIL A DEGAINER LES CABLES A PARTIR DE Ø25 - DC25

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - OUTIL A DEGAINER LES CABLES A PARTIR DE Ø25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 25 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497106424

Réf. Sonepar

00127025790

Réf. Fournisseur

DC25

Marque

MECATRACTION

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

25 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

OUTIL A DEGAINER PERMETTANT DE RETIRER LES COUCHES ISOLANTES A PARTIR D'UN DIAMETRE DE 25MM