MECATRACTION - Pince à dénuder pour conducteurs de Ø 4,5 à 25 mm - AM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de lame - 4.5 mm
forme de lame - forme de crochet
couteau pour câble - Oui
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497124275
Réf. Sonepar
00127031600
Réf. Fournisseur
AM1
Marque
MECATRACTION
longueur de lame:
4.5 mm
forme de lame:
forme de crochet
couteau pour câble:
Oui
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
longueur totale:
25 mm
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
extensible:
Oui
lame auto-retractable:
Non
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.


