MECATRACTION - RACCORD A SERTIR EN C 6MM² EN CUIVRE ETAME - C6E

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - RACCORD A SERTIR EN C 6MM² EN CUIVRE ETAME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6...6 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • adapté à un conducteur rond - Oui

  • adapté à un conducteur plat - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497042807

Réf. Sonepar

00127011890

Réf. Fournisseur

C6E

Marque

MECATRACTION

section nominale:

6...6 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

RACCORD A SERTIR FORME C POUR CONDUCTEURS 6MM² EN CUIVRE ELECTROLYTIQUE ETAME POUR MISE A LA TERRE