MEGGER - Détecteur de tension sans contact, lampe torche et thermomètre laser infrarouge. - VF-T5

CopieCopie
MEGGER - Détecteur de tension sans contact, lampe torche et thermomètre laser infrarouge.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175247198

Réf. Sonepar

01388524719

Réf. Fournisseur

VF-T5

Réf. Commerciale

MEGGER

type de tension:

AC

Le testeur s'allume lorsqu'il détecte une tension sans avoir à établir decontact direct (12V à 1000Vac) et le thermomètre infrarouge laser mesure la température (-30 °C à 280 °C).

Les Atouts de l'article:

Détecteur de tension sans contact avec thermomètre laser infrarougePlage de température du thermomètre laser infrarouge (-30 °C à 280 °C)Signal sonoreLampe torche à LED brillante intégréePlage de détection de tension alternative double 12 V à 1 000 V et 100 à 1 000 V CAClasse de sécurité CAT IV 1 000 VIndice de protection IP54 (étanche à la poussière et à l'eau)