MEGGER - Indique la présence d'une tension alternative (Led rouge + vibration + son) - VF 6EX

CopieCopie
MEGGER - Indique la présence d'une tension alternative (Led rouge + vibration + son)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - lampe à effluves

  • plage de mesure de la tension - 12...1000 V

  • test de continuité - Non

  • affichage du sens du champ tournant - Non

  • détection de la tension sans contact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175241172

Réf. Sonepar

01388524117

Réf. Fournisseur

VF 6EX

Réf. Commerciale

MEGGER

affichage de la tension:

lampe à effluves

plage de mesure de la tension:

12...1000 V

test de continuité:

Non

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Oui

longueur:

164 mm

longueur de lame:

5 mm

largeur de lame:

2 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Détecteur de tension AC sans contact