MEGGER - Milli Ohmmètre 10A DLRO10HD, 0-2500 Ohms, 25W max, batterie, avec cordons DH4C - DLRO10HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5036175231050
Réf. Sonepar
01388523105
Réf. Fournisseur
DLRO10HD
Réf. Commerciale
MEGGER
Milli Ohmmètre 10A DLRO10HD, 0-2500 Ohms, précision 0,2%, résolution max. 0,1 microOhm, inversion automatique de polarité, puissance 25W max. protection 600V, alarme présence tension, batterie rechargeable, IP65, livré avec cordons DH4C
Les Atouts de l'article:
NOUVELLES terminaisons de câble d’essai interchangeablesLe renversement automatique du sens du courant annule les FEM stationnairesProtégé jusqu’à 600 V Détecte automatiquement la continuité des connexions de potentiel et de courant Plusieurs modes de fonctionnement, notamment un mode entièrement automatiqueClavier alphanumérique pour la saisie des notes de test (DLRO 10X)Limites hautes et basses personnalisables (DLRO 10X)Sortie imprimante et mémoire (DLRO 10X)
Les Atouts de l'article:
NOUVELLES terminaisons de câble d’essai interchangeablesLe renversement automatique du sens du courant annule les FEM stationnairesProtégé jusqu’à 600 V Détecte automatiquement la continuité des connexions de potentiel et de courant Plusieurs modes de fonctionnement, notamment un mode entièrement automatiqueClavier alphanumérique pour la saisie des notes de test (DLRO 10X)Limites hautes et basses personnalisables (DLRO 10X)Sortie imprimante et mémoire (DLRO 10X)