MEGGER - Milliohmmètre 15mOhm/ 2000Ohm, livré avec cordons Kelvin avec sondes, et pinces - DLRO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5036175240052
Réf. Sonepar
01388524005
Réf. Fournisseur
DLRO2
Réf. Commerciale
MEGGER
Calculateur de différences pour des comparaisons rapides de donnéesMesure en toute sécurité des charges inductives à 1 AProtection contre les erreurs de connexion jusqu’à 600 V sans griller de fusibleNiveau de sécurité CATIII 600 VCATIV 300 V (normes industrielles)
Les Atouts de l'article:
Le micro-ohmmètre portable DLRO2 permet de mesurer des résistances de faibles valeurs pour les applications dans le secteur ferroviaire, aéroanautique et industriel.Nouveau calculateur de différences pour des comparaisons rapides de donnéesUtilisation de cordons longs à 1 A sans diminution de la vitesse des essaisMesure en toute sécurité de la résistance de charges inductives à 1 AProtection active contre les erreurs de connexion jusqu’à 600 V sans griller de fusibleIdéal pour une utilisation en extérieur grâce à la protection IP54 contre la poussière et l’humiditéNiveau de sécurité CATIII 600 VCATIV 300 V selon les normes industrielles
Les Atouts de l'article:
Le micro-ohmmètre portable DLRO2 permet de mesurer des résistances de faibles valeurs pour les applications dans le secteur ferroviaire, aéroanautique et industriel.Nouveau calculateur de différences pour des comparaisons rapides de donnéesUtilisation de cordons longs à 1 A sans diminution de la vitesse des essaisMesure en toute sécurité de la résistance de charges inductives à 1 AProtection active contre les erreurs de connexion jusqu’à 600 V sans griller de fusibleIdéal pour une utilisation en extérieur grâce à la protection IP54 contre la poussière et l’humiditéNiveau de sécurité CATIII 600 VCATIV 300 V selon les normes industrielles