Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MEGGER - MIT400/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre - MIT400/2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Non

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175230442

Réf. Sonepar

01388523044

Réf. Fournisseur

MIT400/2

Marque

MEGGER

indication:

numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.01...2e+007 MOhm

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

interface:

Non

Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kVConçu pour les tests électriques et industrielsIsolement jusqu’à 1 000 V et 200 GΩContinuité 0,01 Ω à 1 MΩ Tension d’essai de 10 V à 1000 VMesure de tension C.C. et C.A. 600 V TrmsCAT IV 600 V et IP54

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les tests électriques et industrielsDes essais d’isolement jusqu’à 1 000 V et 200 GΩTension d’essai d’isolation stabilisée (nouveau)Essai de continuité rapide avec une gamme unique de 0,01 Ω à 1 MΩ (nouveau)Tension d’essai d’isolement réglable de 10 V à 1000 V (nouveau)Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V TrmsStockage et téléchargement Bluetooth® des résultats d’essaiDétection et protection de circuit sous tensionOptions rechargeables pour alimentation secteur et chargement en voiture (nouveau)CAT IV 600 V et IP54