MEGGER - Multimètre entrée à basse impédance (Low-Z) pour les mesures de tension CA et CC - AVO840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5036175245620
Réf. Sonepar
01388524562
Réf. Fournisseur
AVO840
Réf. Commerciale
MEGGER
indication:
numérique
Multimètre numérique True-RMS haute précision pour une utilisation industrielle et en laboratoire. Connectivité Bluetooth pour le partage de données en temps réel via une application mobile. Conception robuste qui résiste aux chutes de 2m.
Les Atouts de l'article:
Multimètre numérique TRMS 1 000 V CA/CCavec Low-ZSécurité CAT III 1 000 V, CAT IV 600 VTension et courant alternatifs True-RMS pour des mesures précises sur des signaux complexes ou des charges non linéaires. Largeur de bande CA jusqu'à 1 kHzFaible impédance d'entrée : permet d'éviter lesrelevés erronés dus à une tension fantômeMin/Max/Moyenne pour enregistrer les fluctuations du signalRétroéclairage pour le travail dans les zones faiblement éclairéesIndice de protection IP44 (étanche à la poussière et à l'eau)Conçu et testé pour résister à une chute de 2 m (6,6 ft)Connectivité BluetoothContrôle facile avec l'application gratuite Megger AVO Link
Les Atouts de l'article:
Multimètre numérique TRMS 1 000 V CA/CCavec Low-ZSécurité CAT III 1 000 V, CAT IV 600 VTension et courant alternatifs True-RMS pour des mesures précises sur des signaux complexes ou des charges non linéaires. Largeur de bande CA jusqu'à 1 kHzFaible impédance d'entrée : permet d'éviter lesrelevés erronés dus à une tension fantômeMin/Max/Moyenne pour enregistrer les fluctuations du signalRétroéclairage pour le travail dans les zones faiblement éclairéesIndice de protection IP44 (étanche à la poussière et à l'eau)Conçu et testé pour résister à une chute de 2 m (6,6 ft)Connectivité BluetoothContrôle facile avec l'application gratuite Megger AVO Link