MEGGER - Testeur éllectrique multifonctions True RMS tout en un - MET1000

CopieCopie
MEGGER - Testeur éllectrique multifonctions True RMS tout en un

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED/LCD

  • plage de mesure de la tension - 0...1000 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5036175241196

Réf. Sonepar

01388524119

Réf. Fournisseur

MET1000

Réf. Commerciale

MEGGER

affichage de la tension:

LED/LCD

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

220 mm

longueur de lame:

4 mm

largeur de lame:

2 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

testeur multifonctions de tension et de courant tout-en-un portabledeux affichages (LED et LCD)200 A CA et 1 000 V CA/CC pour une utilisation quotidienne.CAT IV 600 V/CAT III 1 000 VBoîtier IP65

Les Atouts de l'article:

Affichages LCD et LED avec autodiagnosticSondes de test amoviblesTension CA/CC jusqu’à 1 000 VMesure de 200 A CATrue RMS sur V CA / A CACourant d’appelRotation de phaseTest unipolaireStockage de donnéesMesure de tension sans pilesConforme à la norme CEI/EN 61243-3:2014IP65