MEGGER - Testeur multifonctions d'Installations BT MFT1825 - CAT IV 300V, 1kV, DDR, DET - MFT1825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5036175225066
Réf. Sonepar
01388522506
Réf. Fournisseur
MFT1825
Réf. Commerciale
MEGGER
indication:
numérique
MFT1825, Isolement ->1000V, Continuité 200mA & 15mA, Mesure de boucle sans déclenchement DDR, Test DDR types AC, A et S, programmable & triphasé, ->1A, Fréquence & Rotation de Phase, Mesure de terre, cordons & certificat d'étalonnage
Les Atouts de l'article:
Sélection des tests simplifiée par code de couleur et grand affichage clair rétro-éclairé pour un usage plus facileTests DDR à 2 et 3 filsMémoire interne et communication Bluetooth®Test des dispositifs DDR de type B et triphasés dans les applications industrielles sans terreTests à 3 sondes et « sans piquets » de la résistance de Terre maximumProtection de sécurité EN61010 CATIV et boîtier IP54 résistant
Les Atouts de l'article:
Sélection des tests simplifiée par code de couleur et grand affichage clair rétro-éclairé pour un usage plus facileTests DDR à 2 et 3 filsMémoire interne et communication Bluetooth®Test des dispositifs DDR de type B et triphasés dans les applications industrielles sans terreTests à 3 sondes et « sans piquets » de la résistance de Terre maximumProtection de sécurité EN61010 CATIV et boîtier IP54 résistant