MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Accessoire de montage - 41433


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Oui
largeur - 35 mm
hauteur - 220 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394102724
Réf. Sonepar
02456410272
Réf. Fournisseur
41433
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Oui
largeur:
35 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
7 mm
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
MENNEKES Accessoire de montage