MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble de recharge 4M (Mode2), 13A 1P+N+T avec moduleIC-CPD, fiche NF (0,30m)et p - 35201100063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 2
courant nominal - 13 A
tension nominale - 230 V
longueur du câble - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394295044
Réf. Sonepar
02456000066
Réf. Fournisseur
35201100063
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 2
courant nominal:
13 A
tension nominale:
230 V
longueur du câble:
4 m
type de courant:
CA monophasé
nombre de conducteurs de communication:
0
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité