MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble de recharge 8M (Mode2), 13A 1P+N+T avec moduleIC-CPD, fiche NF (0,30m)et p - 35201100066

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble de recharge 8M (Mode2), 13A 1P+N+T avec moduleIC-CPD, fiche NF (0,30m)et p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 2

  • courant nominal - 13 A

  • tension nominale - 230 V

  • longueur du câble - 8 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394295051

Réf. Sonepar

02456000071

Réf. Fournisseur

35201100066

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 2

courant nominal:

13 A

tension nominale:

230 V

longueur du câble:

8 m

type de courant:

CA monophasé

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

fiche à contact de protection

avec Incable Control Box (ICCB):

Oui

avec capteur de température:

Oui

type de câble:

droit

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

Câble de recharge 8M (Mode2), 13A 1P+N+T avec moduleIC-CPD, fiche NF (0,30m)et prolongateur Type 2