MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble de recharge (Mode 3), 20A avec fiche et prolongateur de charge 1P+N+T 230 - 36210

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble de recharge (Mode 3), 20A avec fiche et prolongateur de charge 1P+N+T  230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 20 A

  • tension nominale - 230 V

  • longueur du câble - 4 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015394272717

Réf. Sonepar

02456427271

Réf. Fournisseur

36210

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

20 A

tension nominale:

230 V

longueur du câble:

4 m

type de courant:

CA monophasé

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

Câble de recharge (Mode 3), 20A avec fiche et prolongateur de charge 1P+N+T 230V avec PP + CP Lg:4M, bleu