MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble de recharge (Mode 3), 20A avec fiche et prolongateur de charge 3P+N+T 400V - 36211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 20 A
tension nominale - 400 V
longueur du câble - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394272724
Réf. Sonepar
02456427272
Réf. Fournisseur
36211
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
20 A
tension nominale:
400 V
longueur du câble:
4 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité