MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble de recharge (Mode 3), 32A avec fiche et prolongateur de charge 1P+N+T 230V - 36246


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 230 V
longueur du câble - 7.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394272823
Réf. Sonepar
02456427282
Réf. Fournisseur
36246
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
230 V
longueur du câble:
7.5 m
type de courant:
CA monophasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité