MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Capot de protection gris - 40788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 125 A
nombre de pôles - 5...6
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394047674
Réf. Sonepar
02456404767
Réf. Fournisseur
40788
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
courant nominal:
125 A
nombre de pôles:
5...6
indice de protection (IP):
IP67