MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Capot de protection gris - 40841


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
nombre de pôles - 4...6
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394047681
Réf. Sonepar
02456404768
Réf. Fournisseur
40841
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
courant nominal:
32 A
nombre de pôles:
4...6
indice de protection (IP):
IP67
MENNEKES Capot de protection 32A3pIP67