MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - COFFRET AMAXX 1 PC 32A 4P+1PC 16A 24V+2PC NF+TRANSFO 160VA - 943743

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - COFFRET AMAXX 1 PC 32A 4P+1PC 16A 24V+2PC NF+TRANSFO 160VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - commutateur LS

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015394289418

Réf. Sonepar

02456943743

Réf. Fournisseur

943743

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

protection:

commutateur LS

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

1x32A5p400V

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

2

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

2

type de courant différentiel:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

possibilité d'alimentation/de raccordement:

1 câble (ligne en dérivation)

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

520 mm

largeur:

225 mm

profondeur:

231 mm

COFFRET AMAXX 1 PC 32A 4P+1PC 16A 24V+2PC NF+TRANSFO 160VA