MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Combi de prise AMAXX IP44 - 930038A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4015394286974
Réf. Sonepar
02456000024
Réf. Fournisseur
930038A
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
protection:
commutateur LS
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation:
portable
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
1x32A5p400V
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
4
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
0
type de courant différentiel:
A
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
possibilité d'alimentation/de raccordement:
1 câble (ligne en dérivation)
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
390 mm
largeur:
225 mm
profondeur:
221 mm



