MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Combi de prise AMAXX IP44 - 25104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - autre
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015394240631
Réf. Sonepar
02456424063
Réf. Fournisseur
25104
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
niveau de montage:
frontal
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
couleur:
gris
type d'aération:
sans
largeur:
245 mm
hauteur:
188 mm
profondeur:
260 mm
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Non
démontable:
Oui
matériau:
plastique
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44



