MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Connecteur mural 16A4p6h400V IP44 - 336

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • tension assignée (Ue) - 399...400 V

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394002420

Réf. Sonepar

02456400242

Réf. Fournisseur

336

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

tension assignée (Ue):

399...400 V

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3013

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

MENNEKES Connecteur mural 16A 4p 6h 400V IP44